Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 1
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 2
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 3
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 4
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 5
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 6
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 7
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc

For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling and without additional setting tool

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Zamak haute qualité

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée

  • L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)

  • S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré

  • La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout

  • La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support

  • Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé

  • Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Domaine d'application