Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plastic adhesion promoter SR
Plastic adhesion promoter for use in spot repairs of plastic parts.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application uniforme
Humidifier légèrement et uniformément la zone à traiter
Rendement élevé grâce à une pression d'atomisation constante
Excellentes propriétés d'adhérence
Séchage rapide
Ne convient pas au PE, au polystyrène ou aux surfaces revêtues de résine synthétique. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.
Pour les pièces en plastique en PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, mousse PUR, plastiques UP-GF.
Poncer légèrement la surface à traiter et la nettoyer soigneusement avec un nettoyant silicone. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 minutes avant utilisation. Appliquer une fine couche (1–2 µm) à une distance de 20–30 cm. Peut être peint au bout d'environ 10 minutes avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!