Plastic knock down
Plastic knock down - 1
Plastic knock down - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic knock down

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La forme ultramince permet une application précise (pointe de 4 mm de Ø, longueur totale de 110 mm).



Un diamètre plus important peut être obtenu par raccourcissement de la pointe.


Un deuxième cône peut être modifié à des fins d'adaptations aux différents besoins.



Matériau dur et solide (POM)