Plastic frame anchor SHARK® UR F Panhead Zinc-plated steel
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 1
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 2
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 3
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 4
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 5
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 6
Plastic frame anchor SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Zinc-plated steel - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic frame anchor SHARK® UR F Panhead Zinc-plated steel

Plastic frame anchor with comprehensive ETA rating for masonry, aerated concrete and concrete. With pan head screw made of zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190.

  • Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuellement la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les parpaingscreux

  • Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support

  • Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Permet une mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps de mise en œuvre, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transfert de charge optimisé dans les matériaux de construction pleins et creux
Homologation
  • SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application