Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plastic frame anchor SHARK® UR A4 stainless steel
Plastic frame anchor with comprehensive ETA rating for masonry, aerated concrete and concrete. With countersunk head screw made of A4 stainless steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190 !
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE la plus complète actuellement, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et pleines, les briques de béton pleines et creuses et les parpaings creux
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps de mise en œuvre, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transfert de charge optimisé dans les matériaux de construction pleins et creux
- SHARK UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément Technique Européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- La cheville peut être utilisée conformément à l'Evaluation Technique Européenne pour des chevillages dans des systèmes non porteurs en application redondante (façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être fixés dans les matériaux supports suivants : Murs de maçonnerie en béton de poids normal (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques alvéolées, briques silico-calcaires creuses, parpaings creux, briques pleines et blocs pleins en béton léger, briques en béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du matériau support : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- Version en acier inoxydable pour les applications extérieures ou dans les pièces humides
- Adaptée pour la fixation de structures secondaires de façades, plafonds et toits (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, consoles en métal, rails métalliques, de plafonds suspendus, de chemins de câbles, de supports, de profilés, d'armoires murales, de rayonnages, etc.
- Fixations pour lesquelles une preuve de résistance au feu est requise
- Dans les blocs perforés ou les parpaings creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!