Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plastic frame anchor SHARK® UR Zinc-plated steel
Plastic frame anchor with comprehensive ETA rating for masonry, aerated concrete and concrete. With countersunk head screw made of zinc-plated steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190 !
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure
- Permet une mise sous charge immédiate : pas de temps d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transmission de charge améliorée grâce au transfert de charge continu et uniforme sur toute la surface d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transmission de charge améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
- SHARK-UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- La cheville peut être utilisée conformément à l'Agrément Technique Européen pour des ancrages dans des systèmes non structurels redondants (ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être fixés dans les matériaux support suivants : Murs en maçonnerie ou en béton standard (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques alvéolées, briques silico-calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs en béton léger, briques de béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs de réglage dans les matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du matériau support : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- La vis en acier galvanisé peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (si mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Produit d'étanchéité élastique permanent tel que Art. N° 0892075350 protection contre graviers et protection de dessous de caisse 500 ml
- Adaptée pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, cornières, profils, armoires murales, rayonnages, etc.
- Fixation là où une preuve de résistance au feu est requise
- Dans les blocs creux ou perforés, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!