W-RD plastic frame anchor With collar in natural colour.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-RD plastic frame anchor With collar in natural colour.

Without approval

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Montage traversant

  • Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Faible couple de serrage en début de vissage, légère expansion de la cheville, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville

  • Ailettes antirotation robustes

  • Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée

  • Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Fixation par friction et verrouillage positif (briques alvéolées) du corps de la cheville contre le support

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Sans halogène ni silicone

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
Homologation

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth

Indication

Bon à savoir :


Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l'aide d'une perceuse rotative (sans mécanisme d'impact).


La poussière de perçage doit être évacuée du trou.


Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø vis.


Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux de particules SANS pointe filetée optimisée (mini-foret de perçage, contre-filetage, filetage annelé, etc.).