Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-RD plastic frame anchor Without collar in natural colour. Without approval
Can be used outdoors or in wet rooms in conjunction with a stainless steel screw
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage traversant
- Faible couple de serrage pour l'insertion de la vis – légère expansion de la cheville, aucun mouvement ou presque du corps de la cheville
- Ailettes antirotation robustes
- Expansion dans 4 directions, capacité de charge élevée
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville en polyamide de haute qualité
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 Ø de vis
- Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux aggloméré SANS pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)
Fixations non structurales
Béton et maçonnerie en brique pleine et creuse
Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, miroirs, cadres photo, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, lattes en bois, rails en métal, cornières, profilés, panneaux d'information.
Matériaux supports
Béton standard, murs en maçonnerie (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques perforées, briques silico-calcaires perforées, parpaings creux, blocs pleins et blocs en béton léger)
Températures de mise en œuvre
Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!