W-RD plastic frame anchor Without collar in natural colour. Without approval

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-RD plastic frame anchor Without collar in natural colour. Without approval

Can be used outdoors or in wet rooms in conjunction with a stainless steel screw

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Montage traversant

  • Faible couple de serrage pour l'insertion de la vis – légère expansion de la cheville, aucun mouvement ou presque du corps de la cheville

  • Ailettes antirotation robustes

  • Expansion dans 4 directions, capacité de charge élevée

  • Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Corps de la cheville en polyamide de haute qualité

  • Sans halogène ni silicone

  • Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
Homologation

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 Ø de vis

  • Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux aggloméré SANS pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)