Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw
Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw - 1
Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw - 2
Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw - 3
Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic frame anchor W-UR 10 XS W-UR 10 XS for use in perforated brick with small chambers and thin webs in conjunction with the AMO Combi screw

For use in perforated brick with small chambers and thin bars in conjunction with the AMO Combi screw

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Installation facile et fiable


Le trou est percé à travers le cadre et le point d'ancrage de la brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.



Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion



Polyvalente et flexible ; large éventail d'applications



Brique alvéolée :


AMO-Combi avec W-UR 10 XS



L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée.



Ancrage amovible

Indication
  • Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.

  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
Domaine d'application