Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL
Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL - 1
Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL - 2
Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL - 3
Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic frame anchor W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

For use in perforated brick with large chambers and solid bars in conjunction with the AMO Combi screw

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Installation facile et fiable


Le trou est percé à travers le cadre et le point d'ancrage pour la brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.



Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion



Polyvalente et flexible ; large éventail d'applications



Brique alvéolée à grandes chambres :


AMO-Combi avec W-UR 10 XXL : Toujours ancrés dans au moins 2 âmes



L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée.



Ancrage amovible

Homologation

Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010


Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011



L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.

Indication
  • Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO® Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.

  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)

  • En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
Domaine d'application