Plastic multi-purpose anchor SHARK® Pro
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Plastic multi-purpose anchor SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic multi-purpose anchor SHARK® Pro

The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins


  • Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage

  • La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée


Mise en œuvre rapide et aisée


Faible couple de serrage en début d'installation et couple de serrage élevé en fin de course



Convient au montage pré-positionné et traversant


  • Collerette de cheville repliable

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant


Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement


  • Résistance aux UV < 6 semaines

  • En polyamide (nylon) de qualité supérieure


Sans halogène ni silicone



Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

Indication

Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D

Domaine d'application