Plastic multi-purpose ZEBRA Shark® anchor with collar
Plastic multi-purpose ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> anchor with collar - 1
Plastic multi-purpose ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> anchor with collar - 2
Plastic multi-purpose ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> anchor with collar - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic multi-purpose ZEBRA Shark® anchor with collar

Universal anchor for fixtures in almost all building materials (low load range)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

  • Couleur : Blanc nacré

  • Le taraudage préformé est synonyme de faible couple d'insertion pour la vis WÜPOFAST

  • Les ailettes empêchent la rotation

  • Un seul diamètre de vis peut être utilisé, quelle que soit l'application

  • Les segments d'expansion se nouent et assurent une excellente tenue par verrouillage de forme dans les briques creuses/parois creuses

  • Taraudage préformé dans la tête

  • Trois segments d'expansion pour assurer une fixation par verrouillage de forme ou verrouillage de force

  • Les ailes servent de dispositif anti-rotation dans les tuiles pleines et les blocs creux

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D