Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste domaine d'applications
- S'adapte sous presque tous les véhicules
- Peut être utilisé n'importe où, pour une utilisation quotidienne
Empilable
Renfoncement du bord pour verser des fluides de manière contrôlée
Uniquement sur la version avec capacité de 50 L
Le bac de 50 l de contenance convient également à la récupération d'huile, conformément à la norme DIN 16901, et résiste aux acides.
Par ex. pour recueillir les déversements de liquides en cas d'accidents. Convient également au transport et au stockage d'ustensiles et d'articles en tous genres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!