Plastic pipe cutters
Plastic pipe cutters - 1
Plastic pipe cutters - 2
Plastic pipe cutters - 3
Plastic pipe cutters - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic pipe cutters

For cutting plastic piping and plastic composite piping.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Avec fonction cliquet



Force minimale nécessaire


  • Pince en magnésium moulé sous pression

Extrêmement robuste et léger à la fois


  • Rétraction de la lame à partir d'une pression sur un bouton

Gain de temps énorme


  • Lame de pince en

Acier inoxydable


Action de coupe extrêmement nette et longue durée de vie


  • Aucun outil requis pour changer de lame
Indication

Réf. 071555 150: Sans fonction de cliquet ni rétraction de lame