Craftsman's shelf cabinet
Craftsman's shelf cabinet - 1
Craftsman's shelf cabinet - 2
Craftsman's shelf cabinet - 3
Craftsman's shelf cabinet - 4
Craftsman's shelf cabinet - 5
Craftsman's shelf cabinet - 6
Craftsman's shelf cabinet - 7
Craftsman's shelf cabinet - 8
Craftsman's shelf cabinet - 9
Craftsman's shelf cabinet - 10
Craftsman's shelf cabinet - 11
Craftsman's shelf cabinet - 12
Craftsman's shelf cabinet - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Craftsman's shelf cabinet

Robust workshop shelf cabinet with grille doors for clear storage of consumable materials

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Verrouillable avec un cadenas pour se protéger contre tout accès non autorisé

  • Les portes à rabattement avec grilles permettent de remarquer les articles manquants sans ouvrir

  • Parois latérales fermées en tôle pleine

  • Peut être utilisé avec le rayonnage par éléments Pro ou Basic de 500 mm de profondeur

  • Paroi arrière avec trous carrés adaptée à la gamme de crochets et supports

  • 3 niveaux avec une capacité de charge de 150 kg

  • Positionnement simple par taquets
Indication

Les étagères supplémentaires pour artisan s'adaptent uniquement aux autres étagères de base pour artisan.