Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar
Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie
Raccords étanches à l'air
Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes
Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.
Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!