Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch BASIC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch BASIC

Reliable high-quality impact wrench in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg

  • Valeurs de performances maximales fiables

  • Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 ailettes

  • Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion de rotation à une main pratique pour un réglage optimal et facile en fonction de l'application

  • Bonne maniabilité avec poignée antidérapante pour un contrôle optimal

  • Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M16

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison