Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT
Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT - 1
Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT

Versatile impact wrench in a robust aluminium housing, with high performance and convenient features

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de démarrage maximal de 850 Nm pour un poids de seulement 1,4 kg

  • Des performances maximales fiables et une longévité élevée

  • Mécanisme de percussion de haute qualité

  • Réglage de puissance sur 3 niveaux dans le sens de rotation anti-horaire et horaire, avec inversion de rotation à une main pratique, pour toujours garantir un réglage optimal et facile en fonction de l'application

  • Excellente prise en main et contrôle optimal

  • Poignée ergonomique avec composants à prise en main souple et déclenchement précis

  • Poignée réglable sans outil, verrouillable par incréments de 45°

  • Sélection libre du sens de débit de l'air d'échappement. Il est ainsi toujours possible de repousser l'air d'échappement contenant de l'huile loin de l'utilisateur et de la pièce à fixer
Indication
  • Taille de vis maximale recommandée : M14

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les assemblages nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple après le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d'huile chaque jour par l'admission d'air.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison