Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compressed air hose reel DSA-S with wSafe coupling
Practical safety hose reel with high-quality polyurethane hose for order and safety in the workplace.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail confortable et sûr
Le tuyau est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds. Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du tuyau s'il est relâché par inadvertance.
Protection contre la pollution
Le tuyau et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination par un boîtier en matière plastique fermé et robuste.
Haute résistance à l'écrasement grâce à sa grande légèreté, ainsi qu'aux huiles et aux solvants. Excellent comportement sur les plages de températures élevées comme basses.
Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
Aucune chute de pression pour plus d'efficacité et d'économies.
Grande capacité de débit du tuyau et valve de raccordement innovante sur l'enrouleur
Montage au mur, au plafond ou au sol
Le support assure une bonne fixation sur les surfaces droites.
Faibles coûts d'entretien
Le tuyau peut être remplacé sans ouvrir le boîtier.
Désaccouplement sûr d'une seule main grâce au raccord wSafe
Le raccord de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord évente automatiquement, ce qui empêche le tuyau de repousser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!