"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, Renault version 7 pieces, for cars and vans
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, Renault version 7 pieces, for cars and vans - 1
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, Renault version 7 pieces, for cars and vans - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, Renault version 7 pieces, for cars and vans

Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Protection complète, y compris piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection, plateau de maintien/aide au montage de l'amortisseur et socle pour garantir une sécurité maximale à l’utilisateur.

  • La station se compose d'un petit et d’un grand mors, d’un mors de serrage et d'un mors de serrage pour les ressorts avec enroulement à gauche. Avec ces 3 éléments, 95 % des ressorts de véhicules peuvent être comprimés. Grâce au mors de serrage pour les ressorts avec enroulement à gauche, cette configuration convient particulièrement à une utilisation sur des véhicules de la marque Renault.

  • Deux supports de mors de serrage sur l’unité de base permettent une ouverture jusqu'à 486 mm, très utile pour beaucoup de véhicules actuels qui ont des ressorts très longs.

  • Le miroir en haut de la machine permet un positionnement idéal du ressort.

  • La cage de protection avec panneaux en polycarbonate haute résistance offre un haut niveau de protection en cas de fonctionnement incorrect ou de rupture de matériel.

  • Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet de s'adapter à tous les types de ressorts.

  • Le plateau de maintien permet de maintenir l'amortisseur en position debout pendant l’installation.

  • Les deux poignées situées au-dessus de l’unité et les roues permettent de la manœuvrer facilement

  • La machine bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (directive sur les machines)


Contenu de la livraison


  • Unité de base 3 000 kg/30 000 N

  • Petit mors de serrage ∅ 78- ∅130 mm

  • Grand mors de serrage ∅ 105-∅185 mm

  • Mors de serrage ∅ 105-∅185 mm

  • Miroir de travail avec pied magnétique, flexible

  • Module de transport avec roues

  • Mors de serrage d’étau pour jambe d'amortisseur ∅ 40–∅60 mm