Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch

Powerful pneumatic angled impact wrench with low head height for working in constricted spaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Idéale pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès


Hauteur de tête très faible : 50 mm seulement



Performances puissantes et fiables, longue durée de vie


Mécanisme de percussion à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques unique



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de la puissance à 2 niveaux avec commande de la rotation droite/gauche pratique



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée souple et ergonomique avec gâchette sensible

Indication
  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé, ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison