Cartridge gun Airquick

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cartridge gun Airquick

For 400 ml bag goods and 310 ml cartridges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Conception de tige de piston

  • Manche ergonomique

  • Extrusion rapide

  • Le réglage du régulateur de pression rotatif sur la poignée permet un réglage précis de la vitesse du débit

  • Le vissage du piston de sachet fourni permet également d'utiliser des berlingots de 400 ml
Indication

La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.