Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic chipping hammer DMH 10
Extremely robust, powerful chipping hammer with optimal weight distribution and vibration damping. Ideal for all bodywork, including extraction of body panels, rough removal of coatings or removal of rust from metal parts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très grande longévité et isolé du froid
Coque robuste et partiellement caoutchoutée
Très maniable et confortable
Poignée ergonomique antidérapante
La puissance de percussion peut être contrôlée de manière continue et précise
Interrupteur progressif
Coffret en plastique pratique et large gamme d'accessoires inclus
Comprend un ressort de retenue et un mandrin à fixation rapide pour changer facilement de burin, ainsi que 5 burins en acier spécial longue durée
2 en 1
Peut également servir de dérouilleur de clous en association avec la fixation à vis en option
- Le marteau burineur n'est pas adapté au travail sur le béton
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!