"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 1
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 2
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 3
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 4
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 5
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 6
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 7
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 8
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 9
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 10
"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

"Maximus 3000" pneumatic spring compressor, extra heavy-duty design for vehicles ranging from passenger cars to transporters Universal, 6 pieces

Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Protection complète, y compris le piston pneumatique, pédale, cage de protection, plateau de maintien de l'amortisseur et socle pour garantir une sécurité maximale à l'utilisateur.

  • Cette station comprend un mors de serrage de petite taille, un mors de serrage de grande taille et un étau. Ce produit permet de comprimer 90 % des ressorts hélicoïdaux de véhicules. D'autres accessoires spéciaux sont disponibles en option.

  • Deux supports de mors de serrage sur l'unité de base permettent une ouverture jusqu'à 486 mm, très utile pour beaucoup de véhicules actuels qui ont des ressorts très longs.

  • Le miroir en haut de la machine facilite le positionnement de la tige de piston pendant l'installation.

  • La cage de protection avec panneaux en polycarbonate haute résistance offre un haut niveau de protection en cas de fonctionnement incorrect ou de rupture accidentelle du matériel.

  • Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Ils peuvent être déplacés vers le haut et le bas, inclinés et fixés en place, ce qui leur permet de s'adapter à tous les types de ressorts.

  • Le plateau de maintien permet de maintenir l'amortisseur en position pendant l'installation.

  • Les poignées situées au-dessus de l'unité et les roues permettent de la manœuvrer facilement.

  • L'unité bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (directive sur les machines)


Contenu de la livraison


  • Unité de base, 3 000 kg/30 000 N

  • Petite coupelle, 78-130 mm de diamètre

  • Grande coupelle, 105-185 mm de diamètre

  • Miroir de travail avec pied magnétique, flexible

  • Module de transport avec roues

  • Mors de serrage d'étau pour tube d'amortisseur, 40-60 mm de diamètre