Pneumatic drill DBM 10-RL plus
Pneumatic drill DBM 10-RL plus - 1
Pneumatic drill DBM 10-RL plus - 2
Pneumatic drill DBM 10-RL plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic drill DBM 10-RL plus

Especially lightweight, handy drill with quick-action drill chuck. Right/left changeover with 10 mm drill chuck.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Garde les mains au chaud


Poignée en plastique



Travail confortable et sans fatigue


Conception légère et compacte, peu de vibrations



Faible niveau sonore


Silencieux intégré



Robuste


Mandrin haute qualité



Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée


Engrenage planétaire de précision



Contrôle optimal de la vitesse


Interrupteur ergonomique

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Modèle fourni sans raccord