Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compressed air grease press On castors
With pneumatic pump and trolley.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour lubrifier les organes mécaniques des véhicules et des machines
- Pistolet de lubrification haute pression avec raccord tournant linéaire et tube de buse à 4 mâchoires hydrauliques = embout cylindrique
- Longueur du flexible : 3,5 m
- Pour tambour de graisse jusqu'à 50 kg
- Graisse de lubrification protégée contre la poussière et la saleté
- Livré sans tambour de graisse
- Diamètre intérieur : 355–387 mm
Lire et respecter les informations de la fiche de données techniques.
Flexibles de 6,5 m et 10 m disponibles sur commande spéciale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!