Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic grinding file DSF 10
Handy and compact pneumatic grinding file for 10/11/12 x 330 mm sanding belts. For grinding, deburring and satin finishing in hard-to-reach places
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conception compacte et légère
Travail sans fatigue ; idéal pour une utilisation en espaces confinés.
Remplacement rapide et simple des bandes de meulage
Le ressort intégré dans le bras de meulage assure la tension optimale de la bande de meulage.
Bras de meulage réglable
Le bras de meulage peut pivoter sur 360°, assurant ainsi une grande facilité de fonctionnement.
- En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!