Pneumatic hose reel DSA 12/8, aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic hose reel DSA 12/8, aluminium

Practical retractor with reinforced PVC/polyurethane hose. For a safe, tidy workplace.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Boîtier en aluminium fermé très robuste


Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.



Résistance maximale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants


Flexible en polyuréthane/PVC renforcé avec d'excellentes propriétés dans des plages de basses et hautes températures.



Efficace


Grande capacité de débit du flexible.



Usage universel


Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols sans aucune modification nécessaire.



Utilisation conviviale et grande liberté de mouvement


Mécanisme de pivotement sur 150°