DSA21/10 pneumatic hose retractor reel, aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

DSA21/10 pneumatic hose retractor reel, aluminium

Practical retractor reel with a high-quality PUR hose. For a safe, tidy workplace. Also suitable for use with water.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Boîtier en aluminium fermé très robuste


Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.



Tuyau en polyuréthane (KPU) haute qualité


Poids extrêmement faible associé à une résistance optimale aux chocs, aux huiles et aux solvants. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.



Grande capacité de débit du flexible


Aucune chute de pression, pour une efficacité accrue et des coûts réduits.



Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols


Convient à une utilisation universelle, sans modifications supplémentaires.



Mécanisme de pivotement sur 150°


Utilisation simple et grande liberté de mouvement.