Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Superior-SL
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Superior-SL - 1
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Superior-SL - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Superior-SL

High-performance, lightweight and compact impact screwdriver with composite housing. Recommended maximum screw size: M16

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellent rapport puissance/poids


Couple de serrage maximal de 1 550 Nm pour un poids de seulement 1,57 kg



Mécanisme de frappe Jumbo puissant, de haute qualité, et moteur 8 disques


10 % plus puissant dans les 3 premières secondes pour des performances maximales fiables et durée de vie élevée



Conception ergonomique, compacte et légère


Travail sans fatigue et avec très peu de vibrations



Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main


Réglage simple toujours adapté selon l'application



Sélecteur à réglage optimal


Pour une vitesse réglable en continu et un contrôle de la puissance de sortie

Indication

Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison