Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
DSS 1/2 inch F pneumatic impact wrench
Super-compact impact wrench in robust aluminium housing in gun design with adjustable throttle switch for left- and right-handed use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent rapport puissance/poids
- Couple de serrage maximal de 610 Nm pour un poids de seulement 1,15 kg
- Peut être utilisée partout où le vissage manuel est possible
- Le réglage de la puissance sur 6 niveaux dans le sens anti-horaire et horaire avec inversion à une main pratique garantit toujours un réglage optimal facile en fonction de l'application
- L'admission d'air peut être tournée dans presque toutes les directions, offrant un confort maximal sans que le flexible d'air ne soit gênant
- Le variateur de vitesse flexible et réglable permet une utilisation pratique aussi bien pour les gauchers que les droitiers
- Taille de vis maximale recommandée : M14
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs
- Lorsque la clé à chocs est utilisée régulièrement (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!