Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch H
Reliable, powerful impact screwdriver with fast build-up of torque
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Répartition parfaite du poids
Machine équilibrée et robuste avec coque en aluminium
Très maniable et confortable à utiliser
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur de vitesse
Durée de vie élevée et peu de vibrations
Mécanisme de percussion haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques
- Diamètre de vis maximal recommandé : M15
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après serrage avec la clé à chocs
- Le couple de serrage indiqué est obtenu dans des conditions d'utilisation standard de la machine ; il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, ...)
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!