Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power
Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power - 1
Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power - 2
Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power

Excellent power-to-weight ratio: Up to 2712 Nm torque at a weight of just 8.1 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté présentes sur la jante



Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée


Mécanisme à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur 6 disques



Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore


Poignée souple et ergonomique avec bouton agréable au toucher et réducteur de bruit intégré



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 3 niveaux pour les rotations horaire et anti-horaire

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M38

  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison