Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic impact screwdriver DSS 3/4 inch H
Reliable, powerful impact screwdriver with fast build-up of torque
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Répartition parfaite du poids
Machine équilibrée dans un boîtier en aluminium robuste
Très facile à utiliser et intuitive
Poignée caoutchoutée et ergonomique, basculement droite/gauche facile à utiliser et gâchette contrôlable.
Longévité accrue et absence de vibrations ou presque
Mécanisme de percussion de haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques.
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.
- Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend de conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement).
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!