Pneumatic impact wrench DSS 3/4" SUPERIOR
Pneumatic impact wrench DSS 3/4" SUPERIOR - 1
Pneumatic impact wrench DSS 3/4" SUPERIOR - 2
Pneumatic impact wrench DSS 3/4" SUPERIOR - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic impact wrench DSS 3/4" SUPERIOR

Twin-hammer, pneumatic impact wrench with maximum torque of 1,700 Nm. For screws and bolts up to M27

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Idéale pour déposer les pneus de véhicules lourds

  • Légère et compacte

  • Couple de fonctionnement facile à régler

  • Conception ergonomique et bien équilibrée

  • Faibles vibrations

  • Sens de rotation rapide à régler

  • Excellent rapport poids/puissance
Indication

Ajouter quelques gouttes d'huile dans l'admission d'air avant d'utiliser la machine pour la première fois. Répéter l'opération plusieurs fois par mois. En cas d'utilisation fréquente (quotidienne), il est recommandé de graisser l'outil chaque jour. La durée de vie de la machine augmentera considérablement