Pneumatic jigsaw DST 380

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic jigsaw DST 380

Robust bodywork saw for long service life and tough applications.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Protection contre le démarrage involontaire


Levier de sécurité



Agréable à utiliser


Poignée avec revêtement caoutchouc



Convient aux travaux en hauteur


La lame de scie pivote à 180°



Flexibilité d'utilisation


Réglage de la puissance en fonction de l'application



Réglage précis de la profondeur de coupe


Guide réglable

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison