Pneumatic jigsaw WPS 2000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic jigsaw WPS 2000

Pneumatic bodywork jigsaw with extremely high power output

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de


précision


Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.



Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue


Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.



Guide réglable


Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.



Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté.



Poignée caoutchoutée et ergonomique


La poignée ne refroidit pas pendant le travail.