Pneumatic jigsaw WPS 3000
Pneumatic jigsaw WPS 3000 - 1
Pneumatic jigsaw WPS 3000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic jigsaw WPS 3000

Highly powerful and low-vibration bodywork jigsaw for tough applications involving passenger vehicles, HGVs, buses, special vehicle constructions, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de


Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.



Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue


Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.



Guide réglable


Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.



Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté.



Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc


Garantit que la poignée ne refroidit pas pendant le travail



Faibles vibrations et niveaux sonores réduits


Rend l'appareil extrêmement convivial. Pour de longues périodes de travail sans effort

Indication

Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.