Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
wSafe® 2000 pneumatic air multi-port distributor DMV
Distribution system for compressed air with a wide range of combination options. Easy installation on wall, ceiling or floor.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Booster disponible à tout moment
Plusieurs raccords pneumatiques avec accouplements de sécurité wSafe 2000, aucune pièce coudée ou en T requise.
Désaccouplement sûr à une seule main
L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape peut être débranché à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. L'accouplement est automatiquement ventilé empêchant ainsi toute blessure due à des conduites mal serrées.
Flexibilité
Grâce au système modulaire, qui peut être étendu selon les besoins, le DMV 2 et DMV 3 peuvent être combinés via l'adaptateur.
Débit d'air optimal
Chaque circuit de raccordement peut être tourné individuellement et réglé à l'angle requis. Cela empêche que les flexibles ne se tordent et ne se courbent.
Extrêmement robuste avec une efficacité maximale
Résistant à l'huile, à l'essence et à la saleté. Economies d'énergie, gains de temps et d'espace.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!