Pneumatic nailer DSK 1555
Pneumatic nailer DSK 1555 - 1
Pneumatic nailer DSK 1555 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic nailer DSK 1555

Especially lightweight and handy nailer for nails with a diameter of 1.2 mm and a length of 15–54 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Intervalles d'entretien espacés


Puissant entraînement sans huile avec détection de chargeur vide et accès sans outil pour un dépannage facile



Protège les surfaces de travail sensibles


Réglage de la profondeur sans outil et bec en caoutchouc



Facile à utiliser


Alimentation en air réglable et crochet de ceinture sur la machine



Applications variables


Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale