Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic nailer DSN 5090 22°
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protège les surfaces de travail délicates
Réglage de la profondeur sans outil
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale et chargeur rechargeable réglable adapté à différentes tailles de clous.
Longue durée de vie
avec détection de chargeur vide et filtre à air intégré à la poignée.
Gâchette spécialement conçue pour travailler en toute sécurité
Pique le matériau et empêche la machine de glisser.
Facile à utiliser
Coque en magnésium léger avec alimentation d'air réglable et crochet de ceinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!