Pneumatic nailer DSN 5090 34°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic nailer DSN 5090 34°

Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Chargeur rechargeable réglable selon la taille des pointes

  • Détection du chargeur vide pour prolonger la durée de vie de l'appareil

  • Le réglage de la profondeur sans outils protège la surface de travail

  • Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement à contact

  • Avec sa forme spéciale, le nez pique le matériau et empêche la machine de glisser

  • Le filtre à air intégré dans la poignée empêche l'entrée de la poussière et de la saleté

  • Alimentation d'air réglable

  • Crochet de ceinture

  • Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable

  • Sac de transport en nylon inclus

  • Diamètre de pointe 2,9–3,3 mm

  • Longueur de pointe 50–90 mm

  • Capacité du chargeur 88–98 pointes