Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 1/2 inch
Durable ratchet screwdriver with speed control and plastic handle to protect against vibrations and cold hands
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Echappement d'air évacué vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail
S'adapte à l'application à réaliser
Vitesse réglable via l'interrupteur
Aucun réglage involontaire
Sélecteur droite/gauche intégré
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
Empêche la pénétration de particules
Poignée avec revêtement caoutchouc
Raccord mâle non inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!