Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch - 1
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch - 2
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch

Durable ratchet screwdriver with speed regulation and plastic handle to protect against vibrations and cold hands.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Transmission optimal de puissance et durée de vie élevée


Engrenage planétaire de précision



Idéal pour les zones inaccessibles


Conception courte



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Echappement d'air acheminé vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail



S'adapte à l'application à réaliser


Vitesse réglable via l'interrupteur



Aucun réglage involontaire


Sélecteur gauche/droite intégré



Le tuyau d'air ne s'emmêle pas


Raccord pneumatique pivotant



Empêche l'entrée de particules


Poignée avec revêtement caoutchouc

Indication

Raccord mâle non inclus