Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pneumatic hose reel DSA-S
Practical safety hose winder with high-quality polyurethane hose for order and safety in the workplace
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Travail confortable et sûr
- Le flexible est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds
- Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du flexible s'il est relâché par inadvertance
- Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination par un boîtier en matière plastique fermé et robuste
- Haute résistance à l'écrasement grâce à sa grande légèreté, et résistance aux huiles et aux solvants
- Excellent comportement sur les plages de températures élevées comme basses
- Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
- Flexible à haut débit, plus valve de raccordement innovante sur l'enrouleur
- Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits
- Peut être monté au mur, au plafond ou au sol, l'équerre de fixation garantissant une fixation sûre sur des surfaces planes
- Le flexible peut être remplacé sans devoir ouvrir le boîtier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!