Pneumatic spring compressor ECO 1200
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 1
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 2
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 3
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 4
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 5
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 6
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 7
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 8
Pneumatic spring compressor ECO 1200 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic spring compressor ECO 1200

Stationary spring compressor for coil springs on passenger vehicles including a clamping jaw Ø105-185 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réglage optimal


Les deux mors dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. Le système de mise à niveau automatique assure également un réglage optimal à la forme du ressort de véhicule. Même les ressorts coniques ou en banane peuvent être comprimés de manière sûre.



Utilisation universelle possible


La coupelle fournie couvre un vaste éventail d'applications. C'est la coupelle la plus courante de la gamme. D'autres coupelles sont disponibles en option.



Sûr


Le dispositif est doté d'une cage de protection. Une soupape de sécurité empêche également de travailler avec une cage ouverte. Le vérin pneumatique est équipé de soupapes de sécurité, ce qui garantit que le ressort reste fermement comprimé en cas de chute soudaine de pression.



Poste de travail parfaitement ordonné


Une étagère pratique et deux emplacements de stockage latéraux pour les coupelles