Pneumatic staple/nail gun DKN 3065 combination

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic staple/nail gun DKN 3065 combination

Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Basculement rapide du mode coups par coups au mode rafale


Interrupteur à double fonction



Réglage de la profondeur sans outils


Permet un réglage rapide de la profondeur de pénétration, protégeant ainsi les surfaces de travail



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Alimentation d'air réglable



Dépannage facile


Accès sans outil par levier de serrage



Faible poids pour un travail confortable


Coque en magnésium