Swivel joint For pneumatic tools
Swivel joint For pneumatic tools - 1
Swivel joint For pneumatic tools - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Swivel joint For pneumatic tools

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La flexibilité élevée au plus près de l'appareil pneumatique rend l'utilisation beaucoup plus facile



Peut être plié à 180° minimum


Pas de flexion du flexible de raccordement.



Peut pivoter à 360°


Empêche le flexible pneumatique de se tordre.



Un manomètre peut être connecté directement au raccord pivotant


La pression de service est ainsi mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.

Indication

Chaque raccordement entraîne des pertes de pression. C'est pour cela que les systèmes pneumatiques doivent comporter uniquement le nombre de raccords nécessaires. Les pressions de service insuffisantes entraînent des pertes de performances.