Tape measure Three stops with magnet
Tape measure Three stops with magnet - 1
Tape measure Three stops with magnet - 2
Tape measure Three stops with magnet - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tape measure Three stops with magnet

This impressive tape measure packs a number of practical functions into its compact housing.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Trois options d'arrêt

  • Comprend deux aimants puissants intégrés dans le crochet d'extrémité

  • Crochet d'extrémité renforcé et multi-riveté

  • Le revêtement résistant à l'abrasion sur la bande métallique protège la graduation

  • Tolérance de mesure maximale : Classe de précision II

  • Revêtement caoutchouté sur le boîtier en matière plastique

  • Rétractation automatique du ruban


Butée d'arrêt 1 : Le mécanisme de verrouillage classique.


Butée d'arrêt 2 : La butée latérale, souvent utilisée.


Butée d'arrêt 3 : La nouvelle butée de sol, dont la simple pression permet de maintenir la bande métallique dans n'importe quelle position.



Deux aimants puissants intégrés dans le crochet d'extrémité assurent une fixation stable sur la pièce.